ベストRB WA 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード14834350 品番RB100616-WA36M
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4568 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする