日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
カットRC アルミ用 両面補強
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14834456
品番
RC2053-ALC36M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途
アルミニウムの切断作業に。
トラスコ品番
852-3720
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7400
硬度
M
刃厚(mm)
3
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
205
穴径(mm)
22
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。