メイン画像

スーパーエース高速度用RSAK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14834605 品番 RSAK1806-24S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番852-4631 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度S 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする