メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834718
品番
SKL1002-GLGC120
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
ガラスの研磨作業に。
トラスコ品番
852-4727
セット内容
専用パッド
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
120(#)
厚さ(mm)
2
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。