オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード14834745 品番SKL100316-AC46
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。

用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4732 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度46(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする