イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 窓まわり
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸関連商品
ダイオネットP 3030
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14837046
品番
91CMX30M グレイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途
住宅用防虫網。
色
グレー
長さ(m)
30
幅(cm)
91
メッシュ
30×30