スーパーマジックネット 24

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14837177 品番 145CMX2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。
ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。
ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。

用途網戸張り替え用防虫網。 材質ポリエステル 銀・黒 長さ(m)2.5 幅(cm)145 メッシュ24×24 網目(mm)0.84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
網戸の張替え

片面銀色片面黒色の網戸は大正解で、室内側からは網の目がほとんどわからず、室外側からは光の反射で内側が非常にわかりにくくなります。
定期的な網戸の掃除よりも、数年間隔で網を張り替える方が結果としてきれいな環境を保ちやすいと思います。
網の張替えも、ローラーの扱いに慣れれば簡単に手早く処理ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする