戸別収集用噂のカラスよけ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14837326 品番 70Lヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラスの被害からゴミ袋を守る一般家庭向け飛散防止ネットです。
ゴミの上から被せるだけで細かい網目でカラスのクチバシをしっかりガードします。
風に煽られにくいズッシリ重い(180g/m)おもりロープが付いていて、隙間もしっかりガードできるストッパー付きです。
汚れが目立たない景観に配慮したシックなオリーブグリーン色です。
持ち主を判別しやすいネームシート(名札)付きです。
上部の絞りひもでフェンスや柱にしっかり固定できます。

用途戸別収集用カラスよけゴミネット。 仕様戸別収集用(ご家庭向け) 適合周囲:180cm 材質ネット;ポリエチレン,ストッパー;ポリアセタール,おもりロープ;ポリプロピレン/鉛 オリーブグリーン 質量(g)総:約550 サイズ(cm)直径55×高さ80 収納容量(L)約70 目合い(mm)4角目
注意
※火気に近づけないでください。
※台風など予測ができない強風が発生する場合は、使用を控えてください。風で飛ばされる恐れがあります。
※上部の絞りヒモは、隙間ができないようにしっかりと絞め、緩まないようにストッパーで固定してください。
※廃棄の際は、各地方自治体のルールに従ってください。
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする