日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
ロールネット 10cm角目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14837421
品番
1.8X50m チャ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
丈夫なロールネットで畑をガードです。
目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途
農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質
ポリエチレン
色
茶
寸法(m)
1.8×50
目合い(cm)
10目