日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防雪・防砂ネット
ホワイトメッシュシート 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837527
品番
1.8mX1.8m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。
伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。
設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途
防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様
防災性能試験合格品
材質
ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
色
白
サイズ
1.8m×1.8m
注意
※シート基材やハトメに荷重や負担のかかる設置や使用はしないでください。
※堕落防止やハンモックとしての使用はしないでください。