日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防雪・防砂ネット
ホワイトメッシュシート 白
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837561
品番
2.7mX3.6m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。
伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。
設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途
防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様
防災性能試験合格品
材質
ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
色
白
寸法(m)
2.7×3.6
注意
※シート基材やハトメに荷重や負担のかかる設置や使用はしないでください。
※堕落防止やハンモックとしての使用はしないでください。