日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防獣ネット
フェンスネット ストレート巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14837570
品番
2MX20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
あなたの大切な農作物を小動物から守ります。
小動物や鳥の侵入防止に最適です。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途
獣害防止。
仕様
ストレート巻
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(m)
2×20
目合い(mm)
25/20目