曜日別特売
1x20m クロ 強力防草クロスシートミドル 日本マタイ 14837685

1x20m クロ 強力防草クロスシートミドル 日本マタイ 14837685
1x20m クロ 強力防草クロスシートミドル 日本マタイ 14837685

強力防草クロスシートミドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14837685品番1x20m クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。
雑草の繁茂を抑制することに効果的です。
強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。
泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。
草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。
美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。

用途
雑草対策用シート。
仕様標準タイプ材質耐候性強化ポリプロピレンブラック長さ(m)20幅(m)1
注意
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
※当製品に直接雑草を枯らす効果はありません。
※効果や耐久性は使用状況や環境により異なります。
※十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。
※製品の特性上、若干の縮みが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする