曜日別特売
SK-DSP-2GR 段差プレート コーナーパーツ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837999

SK-DSP-2GR 段差プレート コーナーパーツ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837999
SK-DSP-2GR 段差プレート コーナーパーツ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837999

段差プレート コーナーパーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード14837999品番SK-DSP-2GR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

駐車スペースへの段差を解消
10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。
再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
底面は流水を考慮した溝形状です。
付属ボルトで左右連結が可能です。
5t車未満でご使用ください。

仕様コーナーパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)グレー寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする