神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干 取付金具
寸切ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
M10 L=80
注文コード
14838069
品番
SK-22-4-80L
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸切ボルト
材質
鋼製
寸法
M10 L=80
仕上
ユニクロメートメッキ