新聞受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14838096 品番SK-NSP1-SLC
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コンパクトな省スペース壁付タイプ
新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。
底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。
設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。

仕様(新聞受)壁付型 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)250 寸法D(mm)35 寸法W(mm)130 仕上ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする