曜日別特売
SK-PN-1PL 無地 一般室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838130

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-PN-1PL 無地 一般室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838130
SK-PN-1PL 無地 一般室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838130

一般室名札 無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)50
内容量1枚注文コード14838130品番SK-PN-1PL 無地
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シンプルな切板タイプの室名札です。
取付は両面テープにて行います。

仕様平付型・両面テープ貼付材質アクリル樹脂3mm(乳白色)寸法H(mm)50寸法D(mm)3寸法W(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする