※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札
木製一般室名札 突出スイング型 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14838288
品番
SK-WN-2SW 無地
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
般室名札(R付・突出スイング型)
左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様
突出スイング型
材質
本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂
寸法H(mm)
110
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
300
注意
※本製品の金具部分は塗装仕上(茶)からアルミシルバー仕様に変更致しました。