※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札
プラスチック室名札 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14838331
品番
SK-602P 無地
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
プラスチック室名札
名札左スライド脱着式
材質
本体:ABS樹脂、指示板:木
色
シルバーホワイト
寸法H(mm)
135
寸法D(mm)
13
寸法W(mm)
270