※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札
ステンレス製室名札 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14838349
品番
SK-602ST-2 無地
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス室名札
名札左右スライド脱着式
材質
ステンレス
寸法H(mm)
115
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
210
仕上
ヘアライン