軒天換気グリル(網付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14838498 品番 SK-NPN-150×400
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軒天換気グリル
ステンレス網は16メッシュです。

仕様軒天換気用 その他網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法d(mm)440 寸法a(mm)171 寸法b(mm)422 寸法c(mm)190 有効換気面積(cm2)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする