※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サイン
階数表示板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
『7』
注文コード
14838681
品番
SK-611S-1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法は数字によって若干異なります。
仕様
鏡面
材質
ステンレス(SUS304)0.3mm
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
145
表示内容
『7』