曜日別特売
SK-MRP21-SC ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839460

SK-MRP21-SC ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839460
SK-MRP21-SC ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839460
SK-MRP21-SC ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839460

ニュ-マルチパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様照明+室名札+インターホン+新聞受体型、(インターホン)SD対応注文コード14839460品番SK-MRP21-SC
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化
商品にインターホン本体は含まれておりません。
照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。
設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
インターホンタイプをお選び下さい。
ルームナンバーは別途。

仕様照明+室名札+インターホン+新聞受体型、(インターホン)SD対応その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂ステンカラータイプインターホンパネル:TYPE-D寸法H(mm)880寸法D(mm)82寸法W(mm)160対応インターホン:QE-NXU仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
注意
※結線工事は別途工事が必要です
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする