ニュ-マルチパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様照明+室名札+インターホン+新聞受体型、(インターホン)遠隔試験機能付SD対応 注文コード14839469 品番SK-MRP21-SC
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化
商品にインターホン本体は含まれておりません。
照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。
設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
インターホンタイプをお選び下さい。
ルームナンバーは別途。

仕様
照明+室名札+インターホン+新聞受体型、(インターホン)遠隔試験機能付
SD対応
その他インターホンメーカー:アイホン 材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂 ステンカラー タイプインターホンパネル:TYPE-E 寸法H(mm)880 寸法D(mm)82 寸法W(mm)160 対応インターホン:PR-NXU 仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
注意
※結線工事は別途工事が必要です
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする