神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 玄関まわり
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の インターホン・ドアホン・チャイム
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 玄関まわり用アクセサリー
ニューマルチパネル(セパレート型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
インターホン、(インターホン)遠隔試験機能付、SD対応
タイプ
インターホンパネル:TYPE-F
注文コード
14839740
品番
SK-MRP43
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
仕様
インターホン、(インターホン)遠隔試験機能付、SD対応
その他
インターホンメーカー:アイホン
材質
本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
タイプ
インターホンパネル:TYPE-F
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
135
対応
インターホン:PR-NXU
仕上
ヘアライン
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
※ルームナンバーは別途承ります。
※設置は屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。