※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 玄関まわり
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の インターホン・ドアホン・チャイム
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 玄関まわり用アクセサリー
ニューマルチパネル(セパレート型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
新聞受
タイプ
インターホンパネル:なし
注文コード
14839758
品番
SK-MRP44
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
仕様
新聞受
材質
本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
タイプ
インターホンパネル:なし
寸法H(mm)
300
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
135
仕上
ヘアライン
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
※ルームナンバーは別途承ります。
※設置は屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。