※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空調/換気関連部品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エアコン部材
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ドレン管
ドレインパイプ(後付型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14839925
品番
SK-DP-1A
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様
後付型
材質
本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304
色
シルバー
寸法L(mm)
1700
寸法a(mm)
5.8
寸法b(mm)
65
仕上
アルマイト処理
注意
※ホースは付属しておりません
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません