※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空調/換気関連部品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エアコン部材
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ドレン管
ドレインパイプ(埋込型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14839959
品番
SK-DP-2UN
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様
埋込型
材質
本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色
シルバー
寸法L(mm)
2800
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
40
仕上
アルマイト処理
注意
※ゴムキャップ+サイドキャップは別途必要になります。1本使用の場合はL2730mm以下でご使用下さい。
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません