メーター点検口(埋込ハンドル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14840205 品番 SK-SPWS-5(H)
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

埋込ハンドルタイプ
専用キーが付属しております。

仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右 材質ステンレス(SUS304)1.2mm 開口寸法(mm)300×300 仕上ヘアライン 外寸法(高さH×幅W)(mm)370×370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする