※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-106SBL BL型集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840546 SK-106SBL BL型集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840546

BL型集合郵便受箱(SA型)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14840546 品番 SK-106SBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

BL集合郵便受箱
扉部に補強裏板がついております。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40

仕様BL商品 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 型式SA-6BL 質量(kg)約11.0 タイプ6戸用 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140 寸法W(mm)972 構成2段3列
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする