SK-110HBL BL型集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840580

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-110HBL BL型集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840580
SK-110HBL BL型集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840580

BL型集合郵便受箱(SH型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
構成5段2列
内容量1台注文コード14840580品番SK-110HBL
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42

仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・型式SH-10BL質量(kg)約16.0寸法H(mm)858寸法D(mm)300寸法W(mm)494構成5段2列
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする