神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
郵便受箱(1戸用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14840711
品番
SMP-1S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
郵便受箱(1戸用)前入前出型
仕様
1戸用
材質
ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
質量(kg)
約2.3
寸法H(mm)
266
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
336
仕上
本体:No.4仕上