SMP-19R-3FF 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840729

SMP-19R-3FF 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840729
SMP-19R-3FF 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840729
SMP-19R-3FF 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840729

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)約5.3
内容量1台注文コード14840729品番SMP-19R-3FF
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付
2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

仕様戸数:3戸用、ラッチロック錠(南京錠別途)・材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.3寸法H(mm)360寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
注意
※ラッチロック錠タイプ。南京錠別途です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする