郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付 ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付