※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP-36P-3FR 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840756 SMP-36P-3FR 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840756 SMP-36P-3FR 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840756 SMP-36P-3FR 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840756

郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14840756 品番 SMP-36P-3FR
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

簡単操作のプッシュボタン錠タイプ
開錠番号が変更できる可変タイプ
抜き取り防止プレート付
開錠番号は自由に設定変更が可能です。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

仕様戸数:3戸用、可変プッシュ錠 材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8.0 寸法H(mm)360 寸法D(mm)288 寸法W(mm)360 仕上本体:2B、扉:No.4仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする