神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14840781
品番
SMP-27-3FF
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
省スペース縦型
3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
仕様
戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠
材質
本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)
360
寸法D(mm)
277
寸法W(mm)
300
仕上
本体・扉:No.4仕上