SMP-27-2FR 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840790

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP-27-2FR 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840790
SMP-27-2FR 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840790
SMP-27-2FR 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840790

郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード14840790品番SMP-27-2FR
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

省スペース縦型
2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
屋内仕様です。

仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする