SMP-37-2FF 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840808

SMP-37-2FF 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840808
SMP-37-2FF 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840808
SMP-37-2FF 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840808

郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード14840808品番SMP-37-2FF
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

省スペース横型
2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする