※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP-37-2FR 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840817 SMP-37-2FR 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840817 SMP-37-2FR 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840817

郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14840817 品番SMP-37-2FR
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

省スペース横型
2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする