SK-5021S-DP 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841535

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-5021S-DP 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841535
SK-5021S-DP 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841535

角型屋根マンホール(ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14841535品番SK-5021S-DP
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ガスダンパー付
ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約20.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000取付穴(A×B)(mm)540×770
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする