※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型屋根マンホール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14841621
品番
SKM-1S
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様
角型
材質
天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)
約16.5
開口寸法(mm)
500×500
仕上
ヘアライン
外枠寸法(mm)
745×745
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません