たちあっぷUたててすり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14841901 品番CKI-31
参考基準価格(税別)¥104,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天井と床を突っ張る必要がなく、使いたい場所に置くだけで簡単にタテ型の手すりを設置できます。
L型の手すりもあるので、立位保持・移乗の際にご利用者様がつかみやすい手すりを選んで使用できるので安心です。
手すり部分にはダークブラウン、マット部分にはブラウンの色を新しく採用し、シックな色合いとなりました。
スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性が向上!

用途施設向け、在宅向け 材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/スタンド: ステンレス/ベース : ステンレス、ゴム(縁部)/マット : ポリエステル(表面)、アクリル樹脂(裏面) 質量(kg)20.9 パイプ径(Φmm)32 高さ(cm)73-78-83-88(134-139-144-149)
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする