IST-A142Z-B タブレットスタンド アイリスオーヤマ 14842095 IST-A142Z-B タブレットスタンド アイリスオーヤマ 14842095 IST-A142Z-B タブレットスタンド アイリスオーヤマ 14842095 IST-A142Z-B タブレットスタンド アイリスオーヤマ 14842095

タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14842095 品番IST-A142Z-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。
収納時サイズは201mm×119mm×47mm
タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。
アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。
端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。

付属品取扱説明書 仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7〜14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180° 材質鉄、アルミニウム、シリコーン ブラック 質量(g)475 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする