曜日別特売
ISP-A100M-H ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ 14842120

 

ISP-A100M-H ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ 14842120
ISP-A100M-H ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ 14842120
ISP-A100M-H ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ 14842120
ISP-A100M-H ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ 14842120

ポータブル電源用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード14842120品番ISP-A100M-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。

付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする