みかど加工
みかど加工の ネット・シート・マルチ
みかど加工の マルチ
みかど加工の シルバーマルチ
ホーリーシートN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
幅(mm)
75
規格
【条間×株間】55cm
注文コード
14842418
品番
7155大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・規格
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途
ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.02
色
透明
長さ(m)
200
規格
【条間×株間】55cm
配列
1列
孔径(Φmm)
大(80mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません