メデルシート(M)黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 幅(mm)80 長さ(m)200 規格【条間×株間】大(80mm) 注文コード14843048 品番M815B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は幅・長さ・規格8種類から選べます 他の種類を見る

条播・点播(シードテープ)・撒播などが可能で省力播種できます。雑草抑制、地温上昇に最適です。

用途農業用黒マルチです。フィルムには一定の幅で細かな切れ目が帯状に加工されています。 幅(mm)80 長さ(m)200 規格【条間×株間】大(80mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※展張は、基肥を全面散布し、耕起・整地をして、作物に応じた畝を作り、凹凸をならしてから行ってください。
※シートの切れ目と種子の播き位置がずれないようにしてください。風の強い地域で茎の長い作物の栽培には注意が必要です。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする