商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の 点検口・収納庫
Bulls(ブルズ)の 床下収納庫
額縁部樹脂カバー床下収納庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14846749
品番
PKP60BD21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m
2
・K)以下(省エネルギー基準値:1〜7地域対応)
仕様
気密・断熱タイプ・21mmフロア用
色
ダークブラウン
サイズ
606×606