こたつテーブル 布団セット 80×60cm 折れ脚 高さ調節可

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14914071 品番NCF-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでオールシーズン使えるカジュアルこたつ 布団セット
こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能
折れ脚タイプでコンパクトに収納可能
継脚で高さ2段階調整可能

用途こたつ、ローテーブル、デスクとして。洗える布団 布団セット コタツ 材質(こたつ布団)ポリエステル100% 質量(kg)(こたつ)8.8、(こたつ布団)1.5 (本体)ホワイト、(布団)ベージュ 消費電力(W)300 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 ヒーターNCH-302 保証期間(こたつ本体)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ)80×60×38-41、(こたつ布団)190×170 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円、(弱)1.86円
注意
※洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする