YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の 小型扇風機
YAMAZEN(山善)の 卓上用扇風機
扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
14914098
品番
YCS-EJ18(A)×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機
軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える
別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
用途
熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ 省エネ
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
3
電源コード(m)
1
消費電力(W)(50/60Hz)
28/24
風量
2段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9/0.7円