YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の 小型扇風機
YAMAZEN(山善)の 卓上用扇風機
扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
14914317
品番
YDT-F188(WB)×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機
風向上下角度調節(手動式)
首振り機能(後方に首振りつまみ)
机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途
熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
3枚 (直径18cm)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×18.5×30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円/0.5円
切タイマー
3時間